曜日別特売

カテゴリ6細径パッチコード

カテゴリ6細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)

カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。

用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC使用温度範囲(℃)-10~60
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56147778UTP28SP20MBU1本CAT6203.8RJ45T568Bより線(撚線)屋内28AWG
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
56147832UTP28SP5MGY1本CAT653.8グレーRJ45T568Bより線(撚線)屋内28AWG
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56147848UTP28SP5MOR1本CAT653.8オレンジRJ45T568Bより線(撚線)屋内28AWG
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56147875UTP28SP7M1本CAT673.8オフホワイトRJ45T568Bより線(撚線)屋内28AWG
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56147884UTP28SP7MBU1本CAT673.8RJ45T568Bより線(撚線)屋内28AWG
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
72605314UTP28SP1.5MRD1箱(10本)CAT61.5(外被覆)3.8RJ45T568B結線(対構造)導体撚り心線屋内28AWG 4対
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
72605323UTP28SP2.5MBU1箱(10本)CAT62.5(外被覆)3.8RJ45T568B結線(対構造)導体撚り心線屋内28AWG 4対
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
72605339UTP28SP2.5MGR1箱(10本)CAT62.5(外被覆)3.8RJ45T568B結線(対構造)導体撚り心線屋内28AWG 4対
オープン
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
72605348UTP28SP2.5MRD1箱(10本)CAT62.5(外被覆)3.8RJ45T568B結線(対構造)導体撚り心線屋内28AWG 4対
オープン
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
70388107UTP28SP1.5MRD1箱(100本)-1.5---(対構造)導体撚り心線屋内-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70388116UTP28SP2.5MBU1箱(100本)-2.5---(対構造)導体撚り心線屋内-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70388125UTP28SP2.5MGR1箱(100本)-2.5---(対構造)導体撚り心線屋内-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70388134UTP28SP2.5MRD1箱(100本)-2.5---(対構造)導体撚り心線屋内-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
56147674UTP28SP1.5MRD1本カテゴリ61.53.8--より線(撚線)屋内28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
56147744UTP28SP2.5MBU1本カテゴリ62.53.8--より線(撚線)屋内28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
56147753UTP28SP2.5MGR1本カテゴリ62.53.8--より線(撚線)屋内28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
56147762UTP28SP2.5MRD1本カテゴリ62.53.8--より線(撚線)屋内28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70388107UTP28SP1.5MRD72605314UTP28SP1.5MRDUTP28SP1.5MRD カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72605314カテゴリ6細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
25,980
税込28,578
内容量に違いがあります。
70388116UTP28SP2.5MBU72605323UTP28SP2.5MBUUTP28SP2.5MBU カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72605323カテゴリ6細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
28,980
税込31,878
内容量に違いがあります。
70388125UTP28SP2.5MGR72605339UTP28SP2.5MGRUTP28SP2.5MGR カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72605339カテゴリ6細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
28,980
税込31,878
内容量に違いがあります。
70388134UTP28SP2.5MRD72605348UTP28SP2.5MRDUTP28SP2.5MRD カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72605348カテゴリ6細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
28,980
税込31,878
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする