曜日別特売

カテゴリ6細径パッチコード

カテゴリ6細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。

仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVCケーブルスリム曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568B内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56147683UTP28SP10MPBCAT6103.8パステルブルーT568Bより線(撚線)28AWG
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56147692UTP28SP10MPGCAT6103.8パステルグリーンT568Bより線(撚線)28AWG
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56147708UTP28SP15MPBCAT6153.8パステルブルーT568Bより線(撚線)28AWG
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56147717UTP28SP15MPGCAT6153.8パステルグリーンT568Bより線(撚線)28AWG
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
56147726UTP28SP1MPBCAT613.8パステルブルーT568Bより線(撚線)28AWG
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56147796UTP28SP2MPGCAT623.8パステルグリーンT568Bより線(撚線)28AWG
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56147857UTP28SP5MPBCAT653.8パステルブルーT568Bより線(撚線)28AWG
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
56147866UTP28SP5MPGCAT653.8パステルグリーンT568Bより線(撚線)28AWG
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56147735UTP28SP1MPGCAT613.8パステルグリーンT568Bより線(撚線)28AWG
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
56147787UTP28SP2MPBCAT623.8パステルブルーT568Bより線(撚線)28AWG
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
56147805UTP28SP2MVLCAT623.8T568Bより線(撚線)28AWG
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
56147823UTP28SP3MPGCAT633.8パステルグリーンT568Bより線(撚線)28AWG
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
56147814UTP28SP3MPBCAT633.8パステルブルーT568Bより線(撚線)28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする