カテゴリ6A細径パッチコード

カテゴリ6A細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)

細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。

用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム結線T568B内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56147893UTP28X10MCAT6A104.7オフホワイトT568B単線28AWG
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
56147902UTP28X10MBUCAT6A104.7T568B単線28AWG
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
56147918UTP28X10MRDCAT6A104.7T568B単線28AWG
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56147927UTP28X10MVLCAT6A104.7T568B単線28AWG
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
56147936UTP28X10MYLCAT6A104.7T568B単線28AWG
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56147945UTP28X15MCAT6A154.7オフホワイトT568B単線28AWG
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56147954UTP28X15MBUCAT6A154.7T568B単線28AWG
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56147963UTP28X15MRDCAT6A154.7T568B単線28AWG
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
56147972UTP28X15MVLCAT6A154.7T568B単線28AWG
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56147988UTP28X15MYLCAT6A154.7T568B単線28AWG
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56147997UTP28X1MCAT6A14.7オフホワイトT568B単線28AWG
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56148015UTP28X1MRDCAT6A14.7T568B単線28AWG
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56148024UTP28X1MVLCAT6A14.7T568B単線28AWG
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
56148033UTP28X1MYLCAT6A14.7T568B単線28AWG
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56148042UTP28X2MCAT6A24.7オフホワイトT568B単線28AWG
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
56148058UTP28X2MBUCAT6A24.7T568B単線28AWG
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
56148067UTP28X2MRDCAT6A24.7T568B単線28AWG
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56148076UTP28X2MVLCAT6A24.7T568B単線28AWG
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56148085UTP28X2MYLCAT6A24.7T568B単線28AWG
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
56148094UTP28X3MCAT6A34.7オフホワイトT568B単線28AWG
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
56148103UTP28X3MBUCAT6A34.7T568B単線28AWG
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
56148112UTP28X3MRDCAT6A34.7T568B単線28AWG
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
56148128UTP28X3MVLCAT6A34.7T568B単線28AWG
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56148137UTP28X3MYLCAT6A34.7T568B単線28AWG
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
56148146UTP28X5MCAT6A54.7オフホワイトT568B単線28AWG
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
56148155UTP28X5MBUCAT6A54.7T568B単線28AWG
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
56148164UTP28X5MRDCAT6A54.7T568B単線28AWG
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56148173UTP28X5MVLCAT6A54.7T568B単線28AWG
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56148182UTP28X5MYLCAT6A54.7T568B単線28AWG
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
56148006UTP28X1MBUCAT6A14.7T568B単線28AWG
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする