PANDUIT(パンドウイット)
カテゴリ6UTPパッチコード
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途
機器と機器、アウトレットなどの接続。
使用温度範囲(℃)
-10~60
バスケットに入れる
407
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
色
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
導体サイズ(AWG[mm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56150797
UTPSP10MRDY
1本
-
CAT6
10
6
赤
-
T568B
より線(撚線)
屋内
24AWG
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56150806
UTPSP10MY
1本
-
CAT6
10
6
オフホワイト
-
T568B
より線(撚線)
屋内
24AWG
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56150815
UTPSP10MYLY
1本
-
CAT6
10
6
黄
-
T568B
より線(撚線)
屋内
24AWG
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56151104
UTPSP1MRDY
1本
-
CAT6
1
6
赤
-
T568B
より線(撚線)
屋内
24AWG
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56151138
UTPSP1MYLY
1本
-
CAT6
1
6
黄
-
T568B
より線(撚線)
屋内
24AWG
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56151375
UTPSP2MBUY
1本
-
CAT6
2
6
青
-
T568B
より線(撚線)
屋内
24AWG
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56151418
UTPSP2MRDY
1本
-
CAT6
2
6
赤
-
T568B
より線(撚線)
屋内
24AWG
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56151427
UTPSP2MVLY
1本
-
CAT6
2
6
紫
-
T568B
より線(撚線)
屋内
24AWG
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
56151436
UTPSP2MY
1本
-
CAT6
2
6
オフホワイト
-
T568B
より線(撚線)
屋内
24AWG
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
当日出荷
返品不可
56151445
UTPSP2MYLY
1本
-
CAT6
2
6
黄
-
T568B
より線(撚線)
屋内
24AWG
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56151506
UTPSP3MBUY
1本
-
CAT6
3
6
青
-
T568B
より線(撚線)
屋内
24AWG
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56151558
UTPSP3MVLY
1本
-
CAT6
3
6
紫
-
T568B
より線(撚線)
屋内
24AWG
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56151567
UTPSP3MY
1本
-
CAT6
3
6
オフホワイト
-
T568B
より線(撚線)
屋内
24AWG
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56151576
UTPSP3MYLY
1本
-
CAT6
3
6
黄
-
T568B
より線(撚線)
屋内
24AWG
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56151725
UTPSP5MBUY
1本
-
CAT6
5
6
青
-
T568B
より線(撚線)
屋内
24AWG
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56151777
UTPSP5MVLY
1本
-
CAT6
5
6
紫
-
T568B
より線(撚線)
屋内
24AWG
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56151786
UTPSP5MY
1本
-
CAT6
5
6
オフホワイト
-
T568B
より線(撚線)
屋内
24AWG
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56151795
UTPSP5MYLY
1本
-
CAT6
5
6
黄
-
T568B
より線(撚線)
屋内
24AWG
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72606389
UTPSP0.5MBUY
1箱(10本)
-
CAT6
0.5
6
青
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72606398
UTPSP0.5MGRY
1箱(10本)
-
CAT6
0.5
-
緑
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606407
UTPSP0.5MGYY
1箱(10本)
-
CAT6
0.5
-
グレー
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606416
UTPSP0.5MORY
1箱(10本)
-
CAT6
0.5
-
オレンジ
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606425
UTPSP0.5MRDY
1箱(10本)
-
CAT6
0.5
6
赤
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72606434
UTPSP0.5MY
1箱(10本)
-
CAT6
0.5
6
オフホワイト
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72606443
UTPSP0.5MYLY
1箱(10本)
-
CAT6
0.5
6
黄
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72606459
UTPSP1.5MBLY
1箱(10本)
-
CAT6
0.5
-
黒
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606468
UTPSP1.5MBUY
1箱(10本)
-
CAT6
1.5
-
青
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606477
UTPSP1.5MGRY
1箱(10本)
-
CAT6
1.5
-
緑
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606486
UTPSP1.5MGYY
1箱(10本)
-
CAT6
1.5
-
グレー
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606495
UTPSP1.5MORY
1箱(10本)
-
CAT6
1.5
-
オレンジ
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606504
UTPSP1.5MRDY
1箱(10本)
-
CAT6
1.5
-
赤
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606529
UTPSP1.5MY
1箱(10本)
-
CAT6
1.5
-
オフホワイト
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606538
UTPSP1.5MYLY
1箱(10本)
-
CAT6
1.5
-
黄
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606547
UTPSP10MBLY
1箱(10本)
-
CAT6
1.5
-
黒
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72606556
UTPSP10MGRY
1箱(10本)
-
CAT6
10
-
緑
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72606565
UTPSP10MGYY
1箱(10本)
-
CAT6
10
-
グレー
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72606574
UTPSP10MORY
1箱(10本)
-
CAT6
10
-
オレンジ
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72606583
UTPSP11MGRY
1箱(10本)
-
CAT6
10
-
緑
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606599
UTPSP11MORY
1箱(10本)
-
CAT6
11
-
オレンジ
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606608
UTPSP11MYLY
1箱(10本)
-
CAT6
11
-
黄
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606617
UTPSP12MGRY
1箱(10本)
-
CAT6
11
-
緑
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606626
UTPSP12MORY
1箱(10本)
-
CAT6
12
-
オレンジ
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606635
UTPSP12MYLY
1箱(10本)
-
CAT6
12
-
黄
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606644
UTPSP13MGRY
1箱(10本)
-
CAT6
12
-
緑
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606653
UTPSP14MGRY
1箱(10本)
-
CAT6
13
-
緑
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606669
UTPSP14MORY
1箱(10本)
-
CAT6
14
-
オレンジ
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606678
UTPSP14MYLY
1箱(10本)
-
CAT6
14
-
黄
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606696
UTPSP15MBUY
1箱(10本)
-
CAT6
14
-
青
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
43,900
¥
48,290
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72606705
UTPSP15MGRY
1箱(10本)
-
CAT6
15
-
緑
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72606714
UTPSP15MORY
1箱(10本)
-
CAT6
15
-
オレンジ
-
T568B結線
(対構造)導体より心線
屋内
24AWG 4対
オープン
¥
46,900
¥
51,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ