モノタロウ

マスキングテープ プリント基板用

マスキングテープ プリント基板用 - モノタロウマスキングテープ プリント基板用 - モノタロウマスキングテープ プリント基板用 - モノタロウマスキングテープ プリント基板用 - モノタロウマスキングテープ プリント基板用 - モノタロウマスキングテープ プリント基板用 - モノタロウマスキングテープ プリント基板用 - モノタロウマスキングテープ プリント基板用 - モノタロウ
(4件のレビュー)
厚さ(mm)0.085テープ厚さ(mm)0.085耐熱温度(℃)200引張強度(N/25mm)70内容量1巻
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
粘着剤
粘着力
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
563945989933シリコン系9N/25mm
559
615(税込)
当日出荷
1年間返品保証
56394607121233シリコン系9N/25mm
739
813(税込)
当日出荷
1年間返品保証
56394616151533シリコン系9N/25mm
929
1,022(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56394616
2023-07-13
用途: 粉体塗装作業時のマスキングに

金属にマスキングテープとして使い、粉体塗装施工し、250度のオーブンで2時間加熱しても状態変化がなく、
糊残りもなく大変優秀なテープです。
40mm幅も今後リリースしてほしいです。

2023-06-08
用途: CFRP製品製作時
自動車・二輪車・自転車関連業

テープ幅のバリエーションを増やして欲しい。
25mmくらいがあるとありがたい
テープ自体の質には満足している

対象商品 : 56394616
2019-12-01
用途: 試作

特に問題なく使っているが、使う場所によって禁止の材料が有るのでテープ類は基材と糊の種類はしっかり分かるようにしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 56394598
2022-07-12
用途: 模型製作。真鍮板等のはんだ付け時の部材固定。

はんだ付けの熱が回っても焦げたり溶けたりせず、十分な固定ができているので満足。ただ、巻いてある側面の片側は大丈夫だが、もう一方の側がかなりべたつく。保存袋からの出し入れの際、くっついて調子が悪い。本来の機能は問題ないが、この件で★一つマイナス。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする