三菱電機
ペンライト
コンパクト・スリムボディで携帯に便利なクリップ付。
さまざまなシーンに対応できる防滴仕様(IPX4準拠)。
明るさ約12ルーメン。
色
シルバー
全光束(Lm)
約12
連続使用時間(時間)
約24(三菱アルカリ乾電池EXシリーズ使用、20度時)
使用電池
単4形乾電池2本
LED
白色LED(直径5mm)×1個
照度(Lux)
約300(25cm前方)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56137673
CL-4214
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください