Panasonic(パナソニック)
情報ラック用連結電源コンセント
差込口形状
接地2P 15A 125V
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
付属品
コード3m×1
色
白
口数
8口
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56137822
WCH6438
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください