Panasonic(パナソニック)
埋込コンセント
種類
埋込コンセント
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
色
白
コンセント個数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56137865
WF1025WK
2P
125
¥
420
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
56137874
WF3012WK
接地2P
250
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意