曜日別特売

使いきり空調服(電池BOX付)

使いきり空調服(電池BOX付) - 空調服

汚れ作業に、不織布製で使い切り!

用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。仕様最大空調能力:500キロカロリー/時セット内容服・ファン2個・ケーブル・電池ボックス・取扱説明書材質ポリエチレンフィルム・ポリプロピレンスパンボンドホワイト消費電力(W)強:約2.0/弱:約0.5内容量1セット
注意
※電池は別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56181798F-500T C11S3L84~104158~170
オープン
取扱い終了
56181807F-500T C11S42L92~112164~182
オープン
取扱い終了
56181816F-500T C11S53L96~124170~188
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする