レターケース

レターケース - ナカバヤシ
(2件のレビュー)
サイズA4材質本体、引出し/スチール引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×326×36引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56190882NLC-3浅3段
5,980
取扱い終了
56190898NLC-5浅5段
9,000
取扱い終了
56190907NLC-7浅7段
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56190882
2023-12-11
用途: 事務作業
有限会社泉製作所製造業

価格で選びましたが、使い勝手も大変良いですのでお勧めです

対象商品 : 56190882
2020-03-06
用途: 工具&部品保管
オートショップ ZOO自動車・二輪車・自転車関連業

そこそこ重い物を入れたかったんで多少値が張るがスチール製選んだが、内部のスライドレールはプラ部品って残念過ぎる。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記につきまして今後の課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする