酒井医療
フィジオパック
遠赤外線放射率、温度保持時間、重さはもちろん触り心地にまでこだわって内容量と割合をちょうせつしました。
厳選した貴重な5種類の鉱石と磁器セラミックボールを使用。
付属品
フィジオパックカバー
材質
ブラックシリカ、ゼオライト鉱石、ゲルマニウム鉱石、トルマリン、テラ鉱石、磁器セラミックボール
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56271337
PPS01
S
260
165×105
医療機器届出番号:届出番号11B1X10028PP0001
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
56271346
PPM01
M
940
270×150
医療機器届出番号:届出番号11B1X10028PP0002
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
56271355
PPL01
L
1300
585×150
医療機器届出番号:届出番号11B1X10028PP0003
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56271364
PPLL01
LL
1500
350×310
医療機器届出番号:届出番号11B1X10028PP0004
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。