曜日別特売

5極リレーDC24V30A

5極リレーDC24V30A - BRIDGE[自動車用品]5極リレーDC24V30A - BRIDGE[自動車用品]5極リレーDC24V30A - BRIDGE[自動車用品]
(3件のレビュー)

各電装品の切り替えに。

定格電圧(V)24定格電流(A)30使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56273473SP-533B
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56273473
2019-11-03
用途: ホーンの切り替え用
運輸・通信業

リレーの仕様図が書いてないので知識の無い人は困ると思う
リレー本体に30・85・86・87・87aが黒インクで小さく書いてあるので老眼のオジサンには見づらい
仕様はたぶんボッシュタイプであろうと思われる
物自体は悪く無さそうなのでもうちょっと気遣いがあると嬉しいかな

3が参考にしています
対象商品 : 56273473
2019-08-22
用途: エルフのエアコン&ライト

純正8972629330が高くてこちらを取り付けて見ました。今のところ問題なく動いてます。コ・ス・パ最高~

2が参考にしています
対象商品 : 56273473
2018-01-09
用途: 電装品の切替

トラックの荷台用カメラとバックカメラをバックギアに入れたときに自動で切り替えるために使用。モニター1台で、手動で切り替える必要がなくなり便利になった。あとは耐久性の問題のみです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車の電装用リレーのしくみ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/relay/
2023-03-09

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする