曜日別特売

Uエレメントコネクタ・Tタップ

Uエレメントコネクタ・Tタップ - 3M(スリーエム)Uエレメントコネクタ・Tタップ - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

電線の分岐に。
電線の分岐が簡単に行え本線を切断する必要はなく被覆をむく作業が省けます。
それ自体で十分な絶縁効果を発揮し配線がすっきりします。
Tタップはそれ自体の中にコネクター機能とリセプタクルコンタクトの構造を備えケーブルの被覆を押し破り導体と直接接続します。
本体はワンタッチでロックするフック付きで接続部を保護すると同時に抜群の絶縁性を発揮します。

材質(本体)ナイロン材質(端子)/処理黄銅/スズメッキ内容量1袋(50個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5627361395122~18AWG
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
5627362295218~14AWG
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
5627363895312AWG
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 12GW再販してください。黄色
自動車・二輪車・自転車関連業

最近の国産車はオーディオ裏の電源コードが細く取り出しがしにくい。メインで使うacc配線取り出しもシガー裏配線をメーカーが指定したりと今こそ欲しい商材です。

対象商品 : 56273613
2024-03-12
用途: 現場での配線作業
教育・研究機関

常時接続ではない配線取り出しを行う場合に使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする