ロードサポート
ロックモル
アスファルトやコンクリートのひび割れや歪みを、水と混ぜるだけで簡単に補修できます。
大掛かりな施工に比べ、手軽に低コストです。
使用方法
(1)施工箇所の前処理(マスキング、ホコリ・チリ除去)します。
(2)開封後、水と混ぜる前に、袋に空気を入れて、上部をねじり、よく振って下さい。空気を含むことで、ダマが出来きにくくなります。
(3)よく振った後、水を規定量加えます。再度、袋の上部をねじり、よく振り混ぜ混合します。
(4)袋から出してコテ等で引き伸ばし、仕上げをします。
用途
道路補修、ポットホール補修、段差補修、クラック補修、段差修正、マンホール補修、タイル補修、L型側溝の補修やリフレッシュ工事、床面改装、舗道・縁石の継ぎ目に。
危険物の類別
非危険物
注意
※順次商品記載のブランド名がロードサポートに変更になります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
施工量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56272947
RM001
1箱(4kg×5袋)
アスファルト色
1箱(20kg)あたり:1m
2
×厚さ1cm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56272956
RM002
1箱(2kg×10袋)
アスファルト色
1箱(20kg)あたり:1m
2
×厚さ1cm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56272965
RM003
1箱(600g×10個)
ボトルタイプ/アスファルト色
1箱(600g)あたり:幅1cm×深さ1cm×4m
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56272974
RM004
1箱(4kg×5袋)
コンクリート色
1箱(20kg)あたり:1m
2
×厚さ1cm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56272983
RM005
1箱(2kg×10袋)
コンクリート色
1箱(20kg)あたり:1m
2
×厚さ1cm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56272992
RM006
1箱(600g×10個)
ボトルタイプ/コンクリート色
1箱(600g)あたり:幅1cm×深さ1cm×4m
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750