ネスティングチェア LTS-4N-MD

ネスティングチェア LTS-4N-MD - アイリスチトセ
幅(mm)612高さ(mm)820内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56274618LTS-4N-MD-Fブルー612×730×820730
84,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56274627LTS-4N-MD-F-612×730×820730
84,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56274636LTS-4N-MD-F-612×730×820730
84,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56274645LTS-4N-MD-F-612×730×820730
84,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56274654LTS-4N-MD-Vブルー612×730×820730
57,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56274663LTS-4N-MD-V-612×730×820730
57,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56274672LTS-4NP-MD-Fブルー612×740×820740
61,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56274688LTS-4NP-MD-F-612×740×820740
61,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56274697LTS-4NP-MD-F-612×740×820740
61,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56274706LTS-4NP-MD-F-612×740×820740
61,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56274715LTS-4NP-MD-Vブルー612×740×820740
61,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56274724LTS-4NP-MD-V-612×740×820740
61,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥8,500/税込¥9,350
沖縄地方数量1につき¥8,500/税込¥9,350
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする