アイワ
ドアde部屋干し
洗濯物を干しきれなかった時、色んなデッドスペースを有効活用して洗濯物を干せます。
雨の日、花粉対策、女性の下着干し、黄砂飛来時などに便利です。
材質(支柱)
ABS樹脂
材質(アーム)
ポリプロピレン
材質(金具)
ステンレス
材質(シート)
合成ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56281794
-
300×30×275
135
-
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56281803
-
425×30×330
176
ロング
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください