曜日別特売

アルミズームライト

アルミズームライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

ズーム付きアルミライト
雨の中でも使用できる防水機能付き(IPX4)

特殊用途防水・防沫材質アルミブラック付属品ストラップ使用電球LED防水性IPX4内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電池
本体質量(g)
全光束(Lm)
電池寿命(時間)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56296844Y06GA01BK単3形乾電池×1本6890(強)約1、(弱)約4.528×107×28
オープン
取扱い終了
56296853Y06GA02BK単4形乾電池×3本100170(強)約7、(弱)約3033×118×33
オープン
取扱い終了
56296862Y06GA03BK単4形乾電池×3本100280(強)約3、(弱)約2233×118×33
オープン
取扱い終了
56296878Y06GA04BK単3形乾電池×2本95120(強)約4、(弱)約6.528×158×28
オープン
取扱い終了
56296887Y06GA05BK単3形乾電池×3本130190(強)約6、(弱)約2832×187×32
オープン
取扱い終了
56296896Y06GA06BK単3形乾電池×3本140410(強)約6、(弱)約3833×200×33
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56296844
2018-05-29
用途: 電工。主に天井内戦で使用。

いいですね。最高です。筒中の単三電池用のアダプターを外せば住警器用17450リチウム電池がそのまま入ります。1.5V仕様ですが3V電池でも問題なく使えます。さらに明るくなって最高です。社員配布用にさらに追加購入しました。
カインズで似た製品がありましたが廃盤になり球もXP-Cでした。このライトの球は最新型です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする