ホーリック
ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) 樹脂モールド
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
HDMI規格
ハイスピード
ケーブルタイプ
スタンダード
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
色
コネクタ形状
機能
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56297282
HDM100-886SV
1本
10
銀
HDMIタイプAオス-HDMIタイプAオス
ARC/HEC/3D対応/Deepcolor対応
7.3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
56297298
HDM100-903GD
1本
10
金
HDMIタイプAオス-HDMIタイプAオス
ARC/HEC/3D対応/Deepcolor対応
7.3
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
56297307
HDM100-904SV
1本
10
銀
HDMIタイプAオス-HDMIタイプAオス
ARC/HEC/3D対応/Deepcolor対応
7.3
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
56297316
HDM100-906RD
1本
10
赤
HDMIタイプAオス-HDMIタイプAオス
ARC/HEC/3D対応/Deepcolor対応
7.3
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56297325
HDM100-001GD
1本
10
金
HDMIタイプAオス-HDMIタイプAオス
ARC/HEC/3D対応/Deepcolor対応
7.3
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
13日以内出荷
返品不可
56297334
HDM100-002SV
1本
10
銀
HDMIタイプAオス-HDMIタイプAオス
ARC/HEC/3D対応/Deepcolor対応
7.3
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
13日以内出荷
返品不可
56297343
HDM150-028GD
1本
15
金
HDMIタイプAオス-HDMIタイプAオス
ARC/HEC/3D対応/Deepcolor対応
8.8
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
56297413
HDM30-066BK
1本
3
黒
HDMIタイプAオス-HDMIタイプAオス
ARC/HEC/3D対応/Deepcolor対応
7.3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
56297422
HDM50-067BK
1本
5
黒
HDMIタイプAオス-HDMIタイプAオス
ARC/HEC/3D対応/Deepcolor対応
7.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
56297438
HDM100-068BK
1本
10
黒
HDMIタイプAオス-HDMIタイプAオス
ARC/HEC/3D対応/Deepcolor対応
7.3
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
56297447
HDM10-064BK-2P
1パック(2本)
1
黒
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
ARC/HEC/HDR/3D対応/Deep color対応
6
オープン
取扱い終了
返品不可
56297456
HDM15-311BK-2P
1パック(2本)
1.5
黒
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
ARC/HEC/HDR/3D対応/Deep color対応
6
オープン
取扱い終了
返品不可
56297465
HDM20-065BK-2P
1パック(2本)
2
黒
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
ARC/HEC/HDR/3D対応/Deep color対応
6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください