曜日別特売

自転車用サイドバッグホルダー

自転車用サイドバッグホルダー - 昭和インダストリーズ自転車用サイドバッグホルダー - 昭和インダストリーズ
(4件のレビュー)

手提げバッグを立てて積載できるサイドサブキャリア。
リアキャリアを装備した26インチ以上のクロスバイクおよびシティーサイクルに対応。
左右どちら側でも装着可能。
荷物固定用のゴムバンド付き。
付属のゴムバンドで荷物の台となる部分をすっきり収納。

付属品ゴムバンド材質スチールブラック質量(g)860最大積載荷重(kg)5積載可能寸法(mm)400×300×150内容量1個
注意
※リアキャリアのステー(脚)がΦ8mmまでのクロスバイクおよびシティーサイクルに対応
※リアキャリアは別売りです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56293852SR-100A
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56293852
2024-06-30
用途: 画材、キャンバスの運搬
農・林・水産業

取付には苦戦しましたが、F20キャンバス積載が可能で重宝しております

対象商品 : 56293852
2022-11-16
用途: 自転車での荷物運搬
その他業種

写真はリアキャリア写っていますが、製品にはリアキャリアはついていません。
ややこしいので、リアキャリアは別である旨は明記しとくべきでしょう。
(もしくは、トップの画像はこれ単独で写すとか)
これ単独で0.86kgはちょっと重いです。
もしリアキャリアを購入すると合わせて1.5kg追加されることになり、せっかくのクロスバイクの軽さが活かせません。
以上の不満点があったので、私は返品しました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。サービス改善に努めて参ります。
サイトの表記を修正致します。

対象商品 : 56293852
2020-09-20
用途: 製品説明目的の通り
OKメンテナンス

ある程度の重量のバッグも付属のバンドで問題なく取り付けられた。
ただその付属のゴムバンドの劣化が早すぎる。数か月使用した時点でゴムが切れてしまった。これに関しては粗悪品にあたると思うので、それが非常に残念。

3が参考にしています
対象商品 : 56293852
2019-05-30
用途: 息子の通学用自転車のカバン置きとして利用

高校生の息子が通学に自転車を利用しています。真面目な息子は教科書類を毎日持って通学するため、通学カバン(リュック)が非常に重い状態です。そのカバンを背負って自転車に乗るため、苦労しておりました。そのカバンを自転車に固定するために購入しました。
商品は想像していたものよりもしっかり作られておりました。また、取り付け金具も良く出来たもので、自転車にしっかり固定できました。使用していない時に、簡単に固定できる工夫があると嬉しかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする