セット内容カメラ、HDMIケーブル、5V電源、マウス寸法(mm)66×66×80質量(g)420種類カメラ本体電源(V)DC5センサータイプ1/2.8型(CMOSカラー)出力方式HDMI/TFカードS/N比>50dBホワイトバランス手動/自動/ワンプッシ ホワイトバランス動作温度(℃)0~50露出制御手動/自動スキャン方式プログレッシブスキャン画素数200万画素フレームスピード(fps)(1080P)60/(1080P)50レンズマウントCマウント/CSマウント電子シャッタ方式1/50s(1/60s)~1/10000s内容量1台