ストレートランス(SUS304)付洗浄ガン MV925

ストレートランス(SUS304)付洗浄ガン MV925 - 中部高圧ホースストレートランス(SUS304)付洗浄ガン MV925 - 中部高圧ホースストレートランス(SUS304)付洗浄ガン MV925 - 中部高圧ホースストレートランス(SUS304)付洗浄ガン MV925 - 中部高圧ホースストレートランス(SUS304)付洗浄ガン MV925 - 中部高圧ホースストレートランス(SUS304)付洗浄ガン MV925 - 中部高圧ホースストレートランス(SUS304)付洗浄ガン MV925 - 中部高圧ホース
(1件のレビュー)

業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。
ランスはステンレス(SUS304)を使用

サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)吐出量(L/min)25ノズル1549耐熱温度(℃)150耐圧力(MPa)31噴射角度15内容量1個
注意
※長さは全長ではなくランス(ノズル)長です
全7種類を絞り込む
ノズル長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ノズル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56299538MV925NOR1549ストレート100
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
56299547MV925NOR1549ストレート200
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
56299556MV925NOR1549ストレート300
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
56299504MV925NOR1549ストレート400
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
56299565MV925NOR1549ストレート500
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
56299574MV925NOR1549ストレート700
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
56299583MV925NOR1549ストレート900
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56299583
2023-05-11
用途: 機械のメンテナンス

同じ様なガンが安く売っていますが比べ様も無い位
しっかりした作りで金額的にも大変助かりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする