強力型除湿器付デシケーター

強力型除湿器付デシケーター - 伸榮産業

庫内容量780Lの大型デシケーターです。強力型除湿器で除湿を行なうタイプです。扉はマグネットパッキン式で開閉が簡単です。

材質
(窓・側・天・背)アクリル透明
容量(L)
780
棚板数(枚)
8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1104×525×1846
棚板耐荷重(kg)
120(全体)/12(等分布)
材質(棚板)
SUS430
扉開閉方式
マグネットパッキン式
棚板寸法(mm)
494×460
湿度設定範囲(%RH)
20~周囲湿度
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1064×470×1490
棚板径(Φmm)
20×36穴
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56321177MK-780CD
¥296,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする