耐熱150℃ ネオジム磁石 Φ8mm 厚さ10mm
耐熱150℃の着磁済みネオジム磁石です。
注意
※*吸着力は磁石を金属ホルダーにセットした状態で計測した参考の値であり、磁石単体での吸着力を保証するものではありません。※*計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※*複数ご注文いただいた場合はまとめ梱包とさせていただきます。
※*複数個発送時に磁石間にセパレータは挿入しておりません。
※*強力な磁石のため皮膚の挟み込みなどにご注意ください。
実験研究用ネオジム磁石 の新着商品
カテゴリ