モノタロウ

酸化銀ボタン電池 SR44

酸化銀ボタン電池 SR44 - モノタロウ酸化銀ボタン電池 SR44 - モノタロウ酸化銀ボタン電池 SR44 - モノタロウ酸化銀ボタン電池 SR44 - モノタロウ酸化銀ボタン電池 SR44 - モノタロウ酸化銀ボタン電池 SR44 - モノタロウ
(131件のレビュー)

LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。
ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。
また、長寿命でLR44よりも長持ちします。

用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
注意
電池は使用形態や使用環境、保存環境などによって、漏液、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。
※電池は、幼児の手の届かない所に置く。電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する。
※充電・ショート・分解・加熱・火中投下禁止。
※電池のアルカリ液が目に入ったり、皮膚や衣服に付着したときは、失明やけがなどのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受ける。
※電池のアルカリ液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する。
※(+)(-)をショ-トさせたり、ネックレスなど金属製のものと一緒に携帯・保管しない。
※この電池は充電式でないので、充電すると液漏れ、破裂のおそれがある。
※(+)(-)を正しく入れる。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※使い切った電池は、すぐに機器から取り出す。
※電池に直接はんだ付けしない。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管する。
※電池を水などで濡らさない。
※廃棄や保管する場合はテ-プなどで端子部を絶縁する。
※この電池を廃棄する場合は、テープなどで端子部を絶縁して、お近くの電気店、時計店、カメラ店、補聴器 店などにある「ボタン電池回収缶」に入れてください。
※背面の刻印にSR44とSR1154の2種類がありますが、いずれも仕様が同じです。ご安心してお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14734004SR441パック(5個)
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
56300877SR441個
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:131
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-05
用途: リモコン等
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウのボタン・コイン電池は、いろいろな種類購入していますが、当たりハズレがあるようです。。取付前に電圧図り不良の時は、5個入りの場合残りの物を梱包紙に小さな穴を開け測定し不良を確認し返品経験あります。寿命も短く感じます。不満ですが、価格がとても魅力で、満足度は 普通 にしました。

2026-02-27
用途: 備品の電池

個包装で配りやすくよく購入しています。モノタロウオリジナルは注文番号が書いてあるので、発注するのにも大変便利です。

2026-02-24
用途: 測定用ノギスの電池
製造業

各職場でノギスを多く使用しており、なくなるタイミングも重なりやすいのですが、急ぎの注文にも素早く対応していただけるのでとても助かっています。

2025-12-17
用途: ゲージ等の電池交換

液漏れも起こすことがなく、価格も安価なため、ずっと使用しています。
問題が起きたことがないため、これからも使い続けます。

2025-09-03
用途: 測定器具

電池の減りは少し早いようなきがしますが、安くてたくさん入っているので重宝しています

2025-06-25
用途: 日常使い
株式会社ユニテックス不動産業

LR44の在庫補充を依頼されたのですが、SR44のほうが良さそうだったので
一度に2~3個使用するので、1シート5連になっているのも買いやすくて良かったです。
電池の持ちが良ければこちらに切り替えていこうとおもいます。

2025-11-30
用途: 温湿度計及び時計などのバッテリー
TACサービス電気・ガス・熱供給・水道業

LR44より、電圧が安定しているので、使用しています。
安価で助かります。

2025-09-11
用途: 現場機器
製造業

コスパ良いので使用してます。モノタロウの日に購入し経費削減。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする