曜日別特売

ステンレス折りたたみ3段ワゴン

ステンレス折りたたみ3段ワゴン - 金沢車輌
(1件のレビュー)

ワンアクションで開閉可能で収納しやすく、狭い場所でも便利です。
車輪も大きく、床を汚さない車輪を使用し使用環境にマッチします。

段数3仕様自立収納可能、棚間有効300m/m寸法(幅W×高さH)(mm)(折り畳み時)220×1035仕上鏡面仕上内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56305698SG-53-3680×455×890
オープン
68,980
75,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月上旬
56305707SG-54-3780×455×890
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56305716SG-55-3980×455×890
オープン
98,980
108,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56305716
2022-02-10
用途: クリーンルーム内の作業台車として使用
テクノクリーン株式会社サービス業

クリーンルーム内のスペースに余裕が無い為、未使用時には折り畳んで
置けるのが重宝しています。 折り畳み式ですが開いた時の強度に
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする