曜日別特売

バイポーラ セットモデル

バイポーラ セットモデル - 山洋電気
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)1基本ステップ角(°)1.8内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
サイズ(mm)
慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))
許容スラスト荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56306705DB14S281SDC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(SH2281-5771)0.11□280.013
24,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
56306714DB14S285SDC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(SH2285-5771)0.2□280.0223
24,600
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
56306723DB14H521SDC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(103H5205-5240)0.23□420.03610
19,600
18,980
20,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
56306732DB14H522SDC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(103H5208-5240)0.29□420.05610
19,700
18,980
20,878(税込)
101日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする