曜日別特売

バイポーラ セットモデル

バイポーラ セットモデル - 山洋電気
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相サイズ(mm)□42許容スラスト荷重(N)10内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
シャフト
定格電流(A/相)
基本ステップ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56306748DB14H524SDC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(103H5210-5240)0.37片軸11.8
19,900
19,880
21,868(税込)
87日以内出荷
返品不可
56306784DB16S144SDC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(SH1424-5241)0.38片軸20.9
20,100
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
56306757DB14H524DDC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(103H5210-5210)0.37両軸11.8
19,900
取扱い終了
返品不可
56306766DB16S141SDC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(SH1421-5241)0.24片軸20.9
19,700
取扱い終了
返品不可
56306775DB16S142SDC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(SH1422-5241)0.29片軸20.9
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする