バイポーラ セットモデル

バイポーラ セットモデル - 山洋電気
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)1.8許容スラスト荷重(N)15内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
シャフト
サイズ(mm)
慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56306793DB16H671SDC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(103H6701-5040)0.35片軸□500.057
20,100
19,980
21,978(税込)
76日以内出荷
返品不可
56306802DB16H673SDC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(103H6703-5040)0.5片軸□500.118
21,300
20,980
23,078(税込)
71日以内出荷
返品不可
56306818DB16H711SDC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(103H7121-5740)0.47片軸□560.1
20,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
56306827DB16H711DDC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(103H7121-5710)0.47両軸□560.1
20,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
56306836DB16H713SDC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(103H7123-5740)0.65片軸□560.21
21,000
20,980
23,078(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする