バイポーラ セットモデル

バイポーラ セットモデル - 山洋電気
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)0.9サイズ(mm)□60許容スラスト荷重(N)15内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))
最大静止トルク(N・m)
モータ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56306897DB16S162SDC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(SH1602-5240)0.80.41.2854
20,400
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
56306888DB16S161SDC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(SH1601-5240)0.550.240.6942
20,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする