山洋電気
2相ステッピングシステム モータ
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
二相
基本ステップ角(°)
1.8
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
シャフト
定格電流(A/相)
巻線抵抗(Ω/相)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56306906
SH2281-5271
0.11
片軸
1
2.85
□28
¥
9,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
111日以内出荷
返品不可
56306915
SH2285-5271
0.2
片軸
1
4.1
□28
¥
9,860
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56306924
103H5205-0440
0.23
片軸
1.2
2.4
□42
¥
4,590
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
返品不可
56306933
103H5208-0440
0.29
片軸
1.2
2.9
□42
¥
4,790
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
65日以内出荷
返品不可
56307195
103H5205-0410
0.23
両軸
1.2
2.4
□42
¥
4,590
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
26日以内出荷
返品不可
56307204
103H5208-0410
0.29
両軸
1.2
2.9
□42
¥
4,790
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
101日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください