山洋電気
2相ステッピングシステム モータ
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
二相
定格電流(A/相)
1.2
サイズ(mm)
□42
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
シャフト
巻線抵抗(Ω/相)
基本ステップ角(°)
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56306942
103H5210-0440
0.37
片軸
3.3
1.8
0.074
¥
4,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
返品不可
56306958
SH1421-0441
0.24
片軸
2.7
0.9
0.044
¥
4,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
71日以内出荷
返品不可
56306967
SH1422-0441
0.29
片軸
3.1
0.9
0.066
¥
5,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
87日以内出荷
返品不可
56306976
SH1424-0441
0.38
片軸
3.5
0.9
0.089
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
87日以内出荷
返品不可
56307213
103H5210-0410
0.37
両軸
3.3
1.8
0.074
¥
4,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください