2相ステッピングシステム モータ

2相ステッピングシステム モータ - 山洋電気
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□56内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
シャフト
巻線抵抗(Ω/相)
慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))
最大静止トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56306994103H7123-04400.65片軸1.60.210.83以上(2相励磁時)
6,220
6,198
6,818(税込)
欠品中
返品不可
56307003103H7126-04400.98片軸20.361.27以上(2相励磁時)
8,130
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
56307222103H7123-04100.65両軸1.60.210.83以上(2相励磁時)
6,220
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
56306985103H7121-04400.47片軸1.250.10.39以上(2相励磁時)
5,730
5,698
6,268(税込)
欠品中
返品不可
56307238103H7126-04100.98両軸20.361.27以上(2相励磁時)
8,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする