2相ステッピングシステム モータ

2相ステッピングシステム モータ - 山洋電気
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相基本ステップ角(°)1.8内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A/相)
巻線抵抗(Ω/相)
サイズ(mm)
慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56307012SH2281-57710.1112.6□280.01
9,280
8,998
9,898(税込)
121日以内出荷
返品不可
56307028SH2285-57710.213.75□280.022
9,860
9,498
10,448(税込)
欠品中
返品不可
56307037103H5205-52400.2313.4□420.036
4,790
4,698
5,168(税込)
101日以内出荷
返品不可
56307046103H5208-52400.2914.1□420.056
4,970
4,898
5,388(税込)
欠品中
返品不可
56307098103H6701-50400.3520.6□500.057
5,350
5,298
5,828(税込)
51日以内出荷
返品不可
56307107103H6703-50400.520.8□500.118
6,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
56307116103H7121-57400.4721.1□560.1
5,730
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
56307125103H7123-57400.6521.5□560.21
6,220
6,198
6,818(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする