2相ステッピングシステム モータ

2相ステッピングシステム モータ - 山洋電気
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相サイズ(mm)□42内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
シャフト
定格電流(A/相)
巻線抵抗(Ω/相)
基本ステップ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56307055103H5210-52400.37片軸14.81.8
5,170
4,998
5,498(税込)
87日以内出荷
返品不可
56307064SH1421-52410.24片軸20.850.9
4,970
4,898
5,388(税込)
91日以内出荷
返品不可
56307082SH1424-52410.38片軸21.250.9
5,350
5,298
5,828(税込)
121日以内出荷
返品不可
56307247103H5210-52100.37両軸14.81.8
5,170
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
56307073SH1422-52410.29片軸21.050.9
5,080
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする