山洋電気
2相ステッピングシステム モータ
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
2
基本ステップ角(°)
1.8
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
巻線抵抗(Ω/相)
サイズ(mm)
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
最大静止トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56307134
103H7126-5740
0.98
2
□56
0.36
1.6以上(2相励磁時)
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
71日以内出荷
返品不可
56307143
103H7821-5740
0.6
1.27
□60
0.275
0.88以上(2相励磁時)
¥
7,460
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
欠品中
返品不可
56307152
103H7822-5740
0.77
1.55
□60
0.4
1.37以上(2相励磁時)
¥
7,930
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
欠品中
返品不可
56307168
103H7823-5740
1.34
2.4
□60
0.84
2.7以上(2相励磁時)
¥
9,370
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください