山洋電気
2相ステッピングシステム モータ
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト径(Φmm)
6.35(0~-0.0013)
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
2
基本ステップ角(°)
0.9
サイズ(mm)
□60
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
巻線抵抗(Ω/相)
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
最大静止トルク(N・m)
モータ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56307177
SH1601-5240
0.55
1.2
0.24
0.69以上(2相励磁時)
42
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
91日以内出荷
返品不可
56307186
SH1602-5240
0.8
1.65
0.4
1.28以上(2相励磁時)
54
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
76日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください