山洋電気
2相ステッピングシステム モータ
質量(kg)
0.47
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト径(Φmm)
6.35
シャフト
両軸
電源
二相
定格電流(A/相)
2
巻線抵抗(Ω/相)
1.1
基本ステップ角(°)
1.8
サイズ(mm)
□56
軸の厚さ(mm)
5.8
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
0.1
最大静止トルク(N・m)
0.55以上(2相励磁時)
モータ長(mm)
41.8
インダクタンス(mH/相)
3.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56307256
103H7121-5710
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください