曜日別特売

2相ステッピングシステム ドライバ

2相ステッピングシステム ドライバ - 山洋電気
質量(kg)0.09電流(A)3保護等級クラスⅢ保存温度(℃)-20+70機能(選択機能)ステップ角度、パルス入力方式、低振動モード、停止時間電流、運転電流、初期励磁相、(保護機能)欠相保護、主回路電源電圧停止入力信号(指令パルス)フォトカプラ入力方式、入力抵抗200Ω、入力信号電圧Hレベル:4.0~5.5V、Lレベル:0~0.5V、最大入力周波数:150kpulse/s、(パワーダウン)フォトカプラ入力方式、入力抵抗220Ω、入力信号電圧Hレベル:4.0~5.5V、Lレベル:0~0.5V周波数範囲(Hz)10~55(X.Y.Z各方向2hにて試験)使用環境設置カテゴリ(過電圧カテゴリ):Ⅰ、汚損度:2使用周囲温度(℃)0~50表示LED電源モニタ、アラーム表示アラーム出力フォトカプラによるオープンコレクタ出力、(出力信号規格)Vceo:40V以下、Ic:10mA以下出力信号(相原点モニタ出力信号)フォトカプラによるオープンコレクタ出力、出力信号規格Vceo:40V以下、Ic:10mA以下絶縁耐圧電源入力端子-筐体間にAC0.5kV を1分間印加し異常のないこと耐振動(m/s2)5絶縁抵抗電源入力端子-筐体間に DC500V メガーにて 10MΩ以上使用高度海抜1000m以下耐衝撃NDS-C-0110 規格3.2.2項区分"C"により以上のないこと入力電源(V)DC24/36±10%内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56307265US1D200P10
14,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする