山洋電気
2相ステッピングシステム モータ
質量(kg)
0.03
種類
ステッピングモーター
電源
二相
定格電流(A/相)
0.3
巻線抵抗(Ω/相)
21
基本ステップ角(°)
1.8
サイズ(mm)
□14
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
0.00058
最大静止トルク(N・m)
0.0065以上(2相励磁時)
モータ長(mm)
30
インダクタンス(mH/相)
4.2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56307308
SH2141-5541
片軸
¥
7,640
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
91日以内出荷
返品不可
56307317
SH2141-5511
両軸
¥
7,640
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
111日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください