山洋電気
2相ステッピングシステム モータ
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
1.2
基本ステップ角(°)
1.8
サイズ(mm)
□35
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
巻線抵抗(Ω/相)
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
最大静止トルク(N・m)
モータ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56307326
SH3533-12U40
0.17
2.4
0.02
0.12以上(2相励磁時)
33
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56307335
SH3537-12U40
0.2
2.7
0.025
0.15以上(2相励磁時)
37
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56307344
SH3552-12U40
0.3
3.4
0.043
0.23以上(2相励磁時)
52
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください