曜日別特売

2相ステッピングシステム モータ

2相ステッピングシステム モータ - 山洋電気
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)1基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□42内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
巻線抵抗(Ω/相)
慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))
最大静止トルク(N・m)
モータ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56307353SS2421-50410.073.50.0150.083以上(2相励磁時)11.6
3,710
2,998
3,298(税込)
87日以内出荷
返品不可
56307362SS2422-50410.145.40.0280.186以上(2相励磁時)18.6
3,800
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする