山洋電気
2相ステッピングシステム モータ
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
1
基本ステップ角(°)
1.8
サイズ(mm)
□50
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
巻線抵抗(Ω/相)
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
最大静止トルク(N・m)
モータ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56307387
SS2501-8040
0.09
4.5
0.026
0.1以上(2相励磁時)
11.4
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
欠品中
返品不可
56307396
SS2502-8040
0.15
5.9
0.049
0.215以上(2相励磁時)
16.4
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください