山洋電気
2相ステッピングシステム モータ
質量(kg)
0.55
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト径(Φmm)
6.35(0~-0.0013)
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
2
巻線抵抗(Ω/相)
1.35
基本ステップ角(°)
0.9
サイズ(mm)
□60
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
0.24
最大静止トルク(N・m)
0.57以上(2相励磁時)
モータ長(mm)
42
インダクタンス(mH/相)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56307414
SH1601-0440
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください