山洋電気
2相ステッピングシステム モータ
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
2
基本ステップ角(°)
1.8
サイズ(mm)
□60
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
巻線抵抗(Ω/相)
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
最大静止トルク(N・m)
モータ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56307423
103H7821-0440
0.6
1.5
0.275
0.78以上(2相励磁時)
44.8
¥
7,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56307432
103H7822-0440
0.77
1.8
0.4
1.17以上(2相励磁時)
53.8
¥
7,930
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56307466
103H7823-0440
1.34
2.7
0.84
2.1以上(2相励磁時)
85.8
¥
9,370
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください