山洋電気
2相ステッピングシステム モータ
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
2
基本ステップ角(°)
0.9
サイズ(mm)
□60
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
シャフト径(Φmm)
巻線抵抗(Ω/相)
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
最大静止トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56307448
SH1602-0440
0.8
6.35(0~-0.0013)
1.8
0.4
1.1以上(2相励磁時)
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
56307457
SH1603-0440
1.2
8(0~-0.0013)
2.3
0.75
1.7以上(2相励磁時)
¥
6,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください