山洋電気
2相ステッピングシステム モータ
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
二相
定格電流(A/相)
2
基本ステップ角(°)
1.8
サイズ(mm)
□86
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
巻線抵抗(Ω/相)
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
最大静止トルク(N・m)
モータ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56307475
SH2861-0441
1.75
2.3
1.48
2.5以上(2相励磁時)
66
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
91日以内出荷
返品不可
56307484
SH2862-0441
2.9
3.2
3
4.7以上(2相励磁時)
96.5
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56307493
SH2863-0441
4
4
4.5
6.7以上(2相励磁時)
127
¥
25,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください