山洋電気
5層ステッピングシステム モータ
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
五相
端末仕様
リード線出し
定格電流(A/相)
0.75
基本ステップ角(°)
0.72
ケーブル長(mm)
500
サイズ(mm)
□28
最大静止トルク(N・m)
0.041以上(4相励磁時)
モータ長(mm)
32
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56307536
SH5281-7241
¥
7,170
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
101日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください