5層ステッピングシステム ドライバ

5層ステッピングシステム ドライバ - 山洋電気

静止角度誤差が±0.05度ですので、高精度な位置決めができます。
低騒音。高精度の電流検出により、従来品に対して速度変動を50%低減しました。

用途半導体製造装置、一般産業機械など質量(kg)0.23外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48±10%機能パルス入力方式(1入力方式/2入力方式)、低振動モード(低振動動作/マイクロステップ動作)、分解能(2相モード/5相モード),出力信号(相原点モニタ/アラーム)、運転電流、ステップ角度表示LED電源モニタ、アラーム表示(主電源電圧低下、主電源過電圧、回生異常、過電流異常、ハードウェア異常)保護機能過電流保護定格電源電流(主回路)3A結線方式新ペンタゴン結線適合フランジ幅(mm)(標準モデル)28角・42角・60角・Φ86、(低バックラッシュギヤ付きモデル)42角・60角・Φ86、(スパーギヤ付きモデル)28角、(ハーモニックギヤ付きモデル)28角・42角・60角・Φ86、(電磁ブレーキ付きモデル)42角・60角・Φ86内容量1台
注意
※また、1分割、2分割などの動作角が大きな指令分解能でも、低速時にモータ振動を低減できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56307633F5PAE140P100
25,500
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする