5層ステッピングシステム セット

5層ステッピングシステム セット - 山洋電気5層ステッピングシステム セット - 山洋電気
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56シャフト片軸電源五相端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36定格電流(A/相)0.75ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□28ドライバ種類フル/ハーフステップ内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
減速比
基本ステップ角(°)
モータ長(mm)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56307685FDF521Sモータ(SH5281-7241)、ドライバ(FS1D140P10)-0.7232標準モデル
29,900
29,880
32,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
56307755FDF521S-HX100モータ(SH5281-72HXM4)、ドライバ(FS1D140P10)1000.007270.7ハーモニックギヤ付モデル
167,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56307764FDF521S-HX50モータ(SH5281-72HXL4)、ドライバ(FS1D140P10)500.014470.7ハーモニックギヤ付モデル
167,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56307694FDF521S-GX10モータ(SH5281-72GXE4)、ドライバ(FS1D140P10)100.07261.5スパーギヤ付モデル
44,000
取扱い終了
返品不可
56307703FDF521S-GX20モータ(SH5281-72GXG4)、ドライバ(FS1D140P10)200.03661.5スパーギヤ付モデル
44,000
取扱い終了
返品不可
56307712FDF521S-GX3.6モータ(SH5281-72GXA4)、ドライバ(FS1D140P10)3.60.261.5スパーギヤ付モデル
44,000
取扱い終了
返品不可
56307728FDF521S-GX30モータ(SH5281-72GXJ4)、ドライバ(FS1D140P10)300.02461.5スパーギヤ付モデル
44,000
取扱い終了
返品不可
56307737FDF521S-GX50モータ(SH5281-72GXL4)、ドライバ(FS1D140P10)500.014461.5スパーギヤ付モデル
44,000
取扱い終了
返品不可
56307746FDF521S-GX7.2モータ(SH5281-72GXB4)、ドライバ(FS1D140P10)7.20.161.5スパーギヤ付モデル
44,000
取扱い終了
返品不可
56307773FDF525Sモータ(SH5285-7241)、ドライバ(FS1D140P10)-0.7251.5標準モデル
30,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする