山洋電気
5層ステッピングシステム モータ
装置を小型化。
モータとボールねじが一体化されているため装置を小型にできます。
業界トップの最大推力450Nを実現しました。
業界トップのストローク長80mmを実現しました。
用途
半導体製造装置、一般産業機械、工作機械、搬送機器など
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
五相
位置決め精度(mm)
±0.02
ロストモーション(mm)
0.1
内容量
1台
注意
※2010年6月9日現在。ボールねじを内蔵した同サイズのステッピングモータとして。メーカー調べ。
※ストローク長は型番:SL5601-82XB41,SL5601-8241 の場合。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ブレーキ
質量(kg)
分解能(mm)
定格電流(A/相)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56307798
SL5421-7241
50
なし、(保持力)なし
0.65
0.004
0.75
¥
82,400
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56307807
SL5421-72XB41
50
付き、(保持力)370N
0.8
0.004
0.75
¥
97,700
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56307816
SL5601-8241
80
なし、(保持力)なし
1.4
0.008
1.4
¥
86,200
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56307825
SL5601-82XB41
80
付き、(保持力)450N
1.7
0.008
1.4
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください